※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの セメント/アスファルト
タイムケミカルの モルタル
無溶剤二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49723887
品番
EC-540-01J
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
樹脂のみ18kg樹脂モルタル用。
成分
エポキシ系
用途
樹脂モルタル
セット内容
塗料10.7kg+硬化剤4.3kg
タイプ
無溶剤型
可使時間(分/25℃)
30
主な用途
モルタル、塗床
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
塗料:硬化剤=2:1
塗り重ね可能時間(時間)
5(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません