DCmA クランプロガーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49725156 品番CL20MA/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直流微少電流を高確度で測定、記録が可能。
記録したデータは本体表示器上で読出して表示が可能。
専用のUSBケーブルを接続してパソコンにデータ転送して、グラフ表示が可能。
SDカード(2GB)にも測定データを転送可能。
直流配電やPVのP-N漏れ電流測定や回路開発時の消費電流測定に最適 直流微小漏電を高精度で測定、記録が可能 記録したデータは表示器上で読出、表示が可能 記録済みデータを残したまま次の記録が可能(マルチセッション機能) USBケーブルで簡単にパソコンにデータ転送してグラフ表示が可能 SDカードにも測定データを転送できる タイムスタンプ機能搭載

電源本体表示器:LR03(単4形アルカリ)×2、または専用ACアダプタ。クランプセンサー:LR03(単4形アルカリ)×2。 クランプ径(Φmm)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)CL20MA 80×173×46 DL10MA 70×116×30 質量(g)CL20MA 約281 DL10MA 約145 幅(mm)CL20MA 80 DL10MA 70 奥行(mm)CL20MA 46 DL10MA 30 高さ(mm)CL20MA17 3DL10MA 116 用途PV直流の漏洩電流測定。直流配電設備の漏洩電流測定など 付属品専用ACアダプタ(AD-30-2)、USBケーブル(KB-USB-MB)、キャリングケース(C-DL10CB)、取扱説明書 種別DCmA クランプロガー 使用環境5 ℃〜 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃〜 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃〜 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 直流電流999.9m 許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと
注意
※PC専用ソフトは、メーカーのホームページよりダウンロードしてください。
※SDカードは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする