電源本体表示器:LR03(単4形アルカリ)×2、または専用ACアダプタ。クランプセンサー:LR03(単4形アルカリ)×2。
クランプ径(Φmm)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)CL50MA95×195×46 DL10MA 70×116×30
質量(g)CL50MA 約334 DL10MA 約145
幅(mm)CL50MA95DL10MA 70
奥行(mm)CL50MA 46 DL10MA 30
高さ(mm)CL50MA 195 DL10MA 116
用途PV直流の漏洩電流測定。直流配電設備の漏洩電流測定など
付属品専用ACアダプタ(AD-30-2)、USBケーブル(KB-USB-MB)、キャリングケース(C-DL10CB)、取扱説明書
種別DCmA クランプロガー
使用環境5 ℃〜 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃〜 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃〜 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少
直流電流999.9m
許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと