バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(本体)アルミ(ADC12) 材質シートリング:ゴム(EPDM) 材質(シート)ゴム(EPDM) 材質(弁体)ステンレス(SCS13) 注文コード49725314 品番700Z-2F-SCS13
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜70 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用流体水・薬品 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 トラスコ品番495-4386 材質シートリング:ゴム(EPDM) 質量(kg)0.78 高さ(mm)242 寸法L(mm)35 適合フランジJIS10K 寸法d(mm)45 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)80 接続方式ウエハー 材質(シート)ゴム(EPDM) ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレス(SCS13) バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする