※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バタフライバルブ ウォームギヤ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)ADC12 注文コード49725357 品番700Z-2F-100-S13-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は呼び径・材質・使用流体など16種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力5K・10K 用途建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 トラスコ品番495-4491 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM) 質量(kg)2.2 高さ(mm)312 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜70 寸法L(mm)52 使用温度範囲-20〜120、【連続】-10〜70 適合フランジJIS10K 寸法d(mm)104 寸法D(mm)147 接続方式ウエハ形 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギヤ式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49725357 700Z-2F-100-S13-E 23557555 700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F 巴バルブ 1個 17,980
欠品中
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする