※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
呼び径(A)200
呼び径(B)8
材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)ADC12
注文コード49725384
品番700Z-2F-200-S13-E
この商品は呼び径・材質・使用流体など16種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。