※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-1J-50-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725427 700Z-1J-50-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725427

バタフライバルブ ロックレバー式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード49725427 品番700Z-1J-50-S-E
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 用途水処理・建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 トラスコ品番495-4459 材質シートリング:ゴム(EPDM) 質量(kg)0.86 高さ(mm)263 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜70 寸法L(mm)43 適合フランジJIS10K 寸法d(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)91 接続方式ウエハー 材質(シート)ゴム(EPDM) 使用流体水・空気 ハンドル形状レバー式 材質(弁体)ステンレス(SCS13) バルブ種類バタフライバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49725454
2024-09-24
用途:
タンクの 消毒用のストップバルブ
内藤製餡株式会社 様 (製造業)

今まで レバーを 閉めるのが 堅くて 困っていましたが 交換したので 楽に 閉めれるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする