フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 回転子/撹拌子
PTFE 強力撹拌子シリンダー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49725655
品番
NR3032-007
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
形状
シリンダー型
長さ(mm)
50
直径(Φmm)
8
材質
PTFE
用途
撹拌用
トラスコ品番
735-5742
質量(g)
15
タイプ
強力撹拌