TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49730014
品番
MTW15-51212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワイド入力、三出力電源 省資源と環境に配慮した小型・薄型・軽量 安全規格認可(UL、C-UL、T?V)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 ピーク負荷対応可能
定格出力電圧(V)
DC5
形状
オープンフレーム
タイプ
基板
端子形状
コネクタ
出力電流(A)
CH1:2/CH2:0.3/CH3:0.2
冷却方式
自然空冷
最大出力電力(W)
16
入力電圧範囲(V)
AC85〜265
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)