※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
電源ライン用EMCフィルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1
注文コード
49730215
品番
B84773M0001A000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
EPCOSブランドです。
定格電圧(V)
[AC]250/[DC]250
定格電流(A)
1
性能
汎用特性
形状
IECインレット
電源
単相
端子
IECインレット
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)