※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49731282 品番 T1995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。

種別フランジ用全面パッキン 適合10K×150A 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 使用温度範囲(℃)-100〜183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 呼び径(A)150 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 呼び圧力10K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49731255
2023-04-19
用途:
配管のフランジ増設
サービス業

1.5oは使用したことがなく今までは2oを使用。今回初めて1.5oを使用しましたが、大差なく、しかも短納期だったので助かりました。

対象商品:
39295435
2020-05-08
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

なかなか他で見つからなかった商品だったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39295654
2019-02-18
用途:
配管接続時
アズマプレコート株式会社 様 (製造業)

使い慣れたいつもの製品で安心感はある。コストを考えるとノーブランド品での代替もありか。

対象商品:
39295462
2016-05-15
用途:
給湯配管施工
建設業・工事業

商品の色を見て、「えっ!?これホントにノンアスパッキン?」と思ったけど…
使用に際しては問題ありませんでした!また購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする