※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC3.300 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49733756 CC3.300 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49733756

超硬リーマーCシリーズ

(2件のレビュー)
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.300 注文コード49733756 品番CC3.300
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は刃径D200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.300 全長L(mm)80 刃長l1(mm)20 材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49733564
2020-04-30
用途:
複合加工機にて使用(仕上加工)
製造業

寸法バッチリ出ました。
刃物径テーパーもなく精度良いです、刃持ちも良いです。

対象商品:
49733171
2014-08-08
用途:
h7公差の精度穴加工

安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする