WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:10

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49735149 品番4860.0496
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

WP FRONT FORK FLUID 特徴
1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。
2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。
3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。
4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。
5. ゴム、シール類を侵しません。
6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。
7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。
8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。
9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。

SAE10 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする