※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC4.450 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49736057 CC4.450 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49736057

超硬リーマーCシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.450 注文コード49736057 品番CC4.450
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は刃径Dなど217種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.450 全長L(mm)80 刃長l1(mm)20 材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃径公差(mm)0〜+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする