家具調和風こたつ 新衣笠

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49736689 品番WTA-D1051H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある美しいなぐり加工。手元で温度調節できる電子リモコン付き。コード収納ボックス付き。継脚付きで高さが調節可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×360/410 天板寸法(cm)105×75cm 消費電力(W)600 コード長さ(m)3 用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房として。継ぎ脚、継脚つき。リビング、和室に。 材質天板:化粧板(ウレタン塗装)、幕板:天然木、脚:天然木 質量(kg)20.6 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターMSU-601E 保証期間お買い上げ日より1年 消費電力量(Wh)(強)180、(弱)70 適合温度(℃)コタツ側面:(強)65、(弱)42
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする