寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×360/410
天板寸法(cm)120×80
消費電力(W)600
コード長さ(m)3
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房として。継ぎ脚、継脚つき。リビング、和室に。
材質天板:化粧板(ウレタン塗装)、幕板:天然木、脚:天然木
質量(kg)22.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターMSU-601E
保証期間お買い上げ日より1年
消費電力量(Wh)(強)180、(弱)70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)65、(弱)42