HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
カメラスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
シルバー
注文コード
49737346
品番
PHP-S6202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
約5
付属品
カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本
仕様
上下前後調節:任意調節可能
対応製品
PH-625S/627S
材質
シルバー
質量(kg)
約3.5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×235
関連資料:
(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。