使用例

PHP-S6201S 棚板ショート HAMILeX(ハミレックス) 49737364 PHP-S6201S 棚板ショート HAMILeX(ハミレックス) 49737364 PHP-S6201S 棚板ショート HAMILeX(ハミレックス) 49737364 PHP-S6201S 棚板ショート HAMILeX(ハミレックス) 49737364

棚板ショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質シルバー 注文コード49737364 品番PHP-S6201S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)約10 対応製品PH-625S/627S 材質シルバー 質量(kg)約3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×60
関連資料:(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする