使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×359×141(トレイ類/突起部を含まず)
最高画質横解像度4800dpi
最高画質縦解像度1200dpi
液晶モニター1.44型有機EL
稼動音(dB(A))約44.5
色(本体)ブラック
インク5色(独立インクタンク)
自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
グリーン購入法適合
ノズル数C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル
エコマーク認定番号19155019