PIXUSTS7330WH インクジェットプリンタ PIXUSTS7330 Canon 49738667

PIXUSTS7330WH インクジェットプリンタ PIXUSTS7330 Canon 49738667 PIXUSTS7330WH インクジェットプリンタ PIXUSTS7330 Canon 49738667 PIXUSTS7330WH インクジェットプリンタ PIXUSTS7330 Canon 49738667 PIXUSTS7330WH インクジェットプリンタ PIXUSTS7330 Canon 49738667 PIXUSTS7330WH インクジェットプリンタ PIXUSTS7330 Canon 49738667

インクジェットプリンタ PIXUSTS7330

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49738667 品番PIXUSTS7330WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマホで使いやすいデザイン。ステータスバーが美しい新コンセプトモデルです。
[スタイリッシュデザイン]
傾斜パネルにプリンターの状態を光で知らせるLEDのステータスバーを設置。給紙中やエラー、プリント完了などを視認できます。
[有機EL]
QRコードボタン点灯時、このボタンを押すとQRコードが表示され、WEBマニュアルへと誘導します。

使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×359×141(トレイ類/突起部を含まず) 最高画質横解像度4800dpi 最高画質縦解像度1200dpi 液晶モニター1.44型有機EL 稼動音(dB(A))約44.5 色(本体)ホワイト インク5色(独立インクタンク) 自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 グリーン購入法適合 ノズル数C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル エコマーク認定番号19155019

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする