インクジェットプリンタ GM4030

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49738755 品番3111C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なく済みます。2本の顔料ブラックインクボトルを同梱。現場でのスムーズなプリント作業をサポートします。
「新顔料ブラックインク」で文字や数字が見やすい。紙面上に定着しやすい新顔料ブラックインクを開発。高密度なヘッドも採用することで、黒がくっきりとした美しい印字を実現。白抜きの文字も見やすく印刷できます。
用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。枚数が少なくてかさばらず、保存用のファイルスペースの削減にもつながります。

使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、カセット:A4、A5、B5、レター 付属品セットアップ用インクGI-30PGBK(2本)、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)9.2 エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約403×369×234 最高画質横解像度600dpi 最高画質縦解像度1200dpi 稼動音(dB(A))約50.5 インク1色(特大容量タンク) インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 アズワン品番65-0458-32 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 グリーン購入法適合 対応インクGI-30PGBK ブラック ノズル数顔料BK×640ノズル エコマーク認定番号19 155 038

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

インクジェットプリンタ GM4030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする