3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49741336 品番37104-B101-00E MB
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
オス・メス = オス
ピッチ = 2mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = IDC
定格電流 = 3A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = 371
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +85℃
定格電圧 = 32 V
ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする