BRADY
BRADYの 電気部品
BRADYの 電気部品その他関連用品
Brady (ブレイディ) ケーブルラベル PTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49750436
品番
PTL-98-499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = ケーブルマーカーラベル
併用可能製品 = BMP61プリンタ
シリーズ = PTL
ラベルの色 = 白
ラベル素材 = ナイロンクロス
材質
ナイロンクロス
色
白
シリーズ
PTL
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
BMP61プリンタ
アクセサリタイプ
ケーブルマーカーラベル