BRADY
BRADYの 電気部品
BRADYの 電気部品その他関連用品
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R-6900
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49752493
品番
M71-R6900-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = リボン
併用可能製品 = BMP71ラベルプリンタ
シリーズ = R-6900
長さ = 45.72m
幅 = 50.8 mm
幅(mm)
50.8
長さ(m)
45.72
シリーズ
R-6900
併用機器
BMP71ラベルプリンタ
アクセサリタイプ
リボン