Brady ラベルプリンタ用 テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49753979 品番B30-R4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プリンタモデル対応 = BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3100
背景色 = Silver
ラミネート = あり
ラベル長さ = 60.9m
ラベル幅 = 110mm
ラベル寸法 = 60.9 m x 110 mm
ラベル数量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする