Brady 連続ビニルロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プリンタモデル対応 = BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3100背景色 = Blueラベル長さ = 30mラベル幅 = 57mmラベル寸法 = 30 m x 57 mmラベル数量 = 1 注文コード49754959 品番B30C-2250-7569-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プリンタモデル対応 = BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3100
背景色 = Blue
ラベル長さ = 30m
ラベル幅 = 57mm
ラベル寸法 = 30 m x 57 mm
ラベル数量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする