Georg Fischer 流量センサ 液体 2536 Rotor-Xシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49756158 品番198840143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
監視対象 = 液体
検出タイプ = パドルホイール
最小流量 = 0.1 m/s
最大流量 = 6 m/s
電源電圧 = 5 → 24 V dc
パイプの直径範囲 = 0.5 → 4.0インチ
接続タイプ = DN15 - DN100ソケット
最大圧力 = 12.5バール
素材 = ポリプロピレン
動作温度 Min = -18℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 2536 Rotor-X
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする