Georg Fischer 流量計 液体 Short Versionシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視対象 = 液体検出タイプ = 面積式最小流量 = 50 l/時間最大流量 = 500 L/hパイプの直径範囲 = 最大32 mm接続タイプ = DN25ソケット素材 = プラスチックシリーズ = Short Version 注文コード49756264 品番198801898
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
監視対象 = 液体
検出タイプ = 面積式
最小流量 = 50 l/時間
最大流量 = 500 L/h
パイプの直径範囲 = 最大32 mm
接続タイプ = DN25ソケット
素材 = プラスチック
シリーズ = Short Version

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする