SBH0710 ドラム缶用ラバーヒーター 八光電機 49756288 SBH0710 ドラム缶用ラバーヒーター 八光電機 49756288

ドラム缶用ラバーヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49756288 品番 SBH0710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。

容量(W)2000 電圧(V)三相200 幅(mm)250 長さ(mm)1780 用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 トラスコ品番835-7588 質量(kg)3.5 電線仕様-芯数3 制御方法ON/OFFスイッチ 温度調節範囲(℃)0〜80 使用環境温度(℃)-10〜50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2 ディファレンシャル5℃ 温度表示方式2桁デジタル表示(0〜99℃)
注意
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
※ヒーターを取りはずす場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
※液位が必ず本ヒーターの取付け位置より高いことを確認してください。
※ヒーターには液体がかからないように使用してください。
※本ヒーターを取扱う際には、折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。ヒーターが断線するおそれがあります。
※本ヒーターは屋内専用です。
※乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする