防犯カメラ作動中 標識・ステッカー

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 取付方式穴4 材質SCボード 注文コード49757575 品番9-A
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は取付方式・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容防犯カメラ作動中(SECURITYCAMERAS IN USE) 取付方式穴4 材質SCボード 寸法(mm)450×300 厚さ(mm)1 穴数4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
盗難防止
運輸・通信業

盗難、いたずら、の抑止力になればとこうにゅうしました。
物はとても出来がいいと思います
今後の活躍に期待します。

2025-03-15
用途:
壁面の看板
製造業

耐久性も十分にあり満足に使用しています。
ゴミのポイ捨ても減り標識の効果もあったようです。

1人が参考にしています
対象商品:
49757575
2023-03-04
用途:
防犯のため常に工場の外壁に掲載
中村精工有限会社 様

防犯のため常に工場の外壁に掲載。標識を購入しましたがシールではないのではがれる心配もなくプレートもそこそこ厚みがあってしっかりしているので長持ちすると思います。

対象商品:
49757575
2023-03-27
用途:
目立ちます。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カメラ設置と同時に取り付けました。これはかなり大きくて良く目立ちすぎます。
カメラ取り付けてますよ”と言わんばかりの大きさです。一応玄関の高い位置に取り付けていますが25m離れた所からも見えるので購入する方は注意してください。

対象商品:
49757593
2023-04-13
用途:
駐車場の防犯目的
松尾産業株式会社 様

駐車場の防犯目的で、入り口に設置しました。しっかりしていて、問題ありません。

対象商品:
49757584
2023-10-12
用途:
防犯対策
運輸・通信業

思っていたより、しっかりした作りと、サイズが丁度よく
大変満足です。

対象商品:
49757575
2022-09-26
用途:
盗難防止に。
建設業・工事業

会社で車両から、燃料の盗難が有り、その後購入し取り付けました。
取り付け後は盗難の被害はなく、とても満足しています。

対象商品:
49757593
2022-12-09
用途:
防犯カメラの表示用
その他業種

1.ちょっと派手ですが効果ありと思う。
2.犯人を捕まえる事でなく、犯罪の未然防止なのでこれでいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする