TR-501 LTトロンパ つくし工房 49759115

LTトロンパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49759115 品番TR-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
文字内容受付 いらっしゃいませ!ベルを鳴らしてください。 材質ステンレス セット内容PU・LTトロンパ兼用本体寸法、電源ボックス(単4電池4付き)、専用L字型スタンド 種別A4ヨコ型 質量(kg)1.3 点滅片面(A4ヨコ型)
注意
※電源ボックスはL字型テーブルスタンドに設置してます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする