DIN41612コネクタ オス Harting 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 48オス・メス = オスボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = 金定格電流 = 6Aコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃ 注文コード49760455 品番09061486925222
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 48
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
ピッチ = 2.54mm
コンタクトめっき = 金
定格電流 = 6A
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする