画像準備中

DIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 96オス・メス = オス行数 = 3ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタイプ = Cピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金定格電流 = 2Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15mΩ動作温度 Min = -65℃ 注文コード49760954 品番9031966509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 96
オス・メス = オス
行数 = 3
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
タイプ = C
ピッチ = 2.54mm
コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金
定格電流 = 2A
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 15mΩ
動作温度 Min = -65℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする