商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数 = 96
オス・メス = オス
行数 = 3
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ローディング列 = a/b/c
タイプ = R
ピッチ = 2.54mm
コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金
クラス評価 = C2
定格電流 = 2A
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 20mΩ
動作温度 Min = -55℃注文コード49760963品番9733966903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)