DIN41612コネクタ メス Harting 2列 2.54mm ピッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 20オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = a/bタイプ = 3Bピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = ニッケル上に金クラス評価 = C2定格電流 = 2Aシリーズ = DIN 41612 注文コード49761295 品番9242206414
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 20
オス・メス = メス
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ローディング列 = a/b
タイプ = 3B
ピッチ = 2.54mm
コンタクトめっき = ニッケル上に金
クラス評価 = C2
定格電流 = 2A
シリーズ = DIN 41612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49762117
2024-05-29
用途:
基板の接続ケーブル
アイシステム株式会社 様

他のところだと納期がかかるのし取り扱い中止になったところもあるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする