商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数 = 30
オス・メス = メス
行数 = 3
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ローディング列 = a/b/c
タイプ = 3C
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
クラス評価 = C2
定格電流 = 2A
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 15mΩ
動作温度 Min = -55℃注文コード49761399品番9252306824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769販売価格(税別)