6609 T/C ツナギ服 (名入れ・裾上げ) カジメイク 49761495 6609 T/C ツナギ服 (名入れ・裾上げ) カジメイク 49761495 6609 T/C ツナギ服 (名入れ・裾上げ) カジメイク 49761495 6609 T/C ツナギ服 (名入れ・裾上げ) カジメイク 49761495

T/C ツナギ服 (名入れ・裾上げ)

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49761495 品番6609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。
機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。
スリムタイプのデザインの作業服です。

オレンジ サイズM 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿35 用途製造業、メンテナンス業、サービス業等 股下(cm)73 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 質量(g/m2)200 仕上り寸法(cm)(胸囲)112、(ウエスト)72〜80、(裄丈)79、(総丈)150 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 布厚さ(mm)0.035〜0.04 生地TCツイル 適応胸囲(cm)84〜92 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49761495
2019-08-09
用途:
バイク整備時
サービス業

サイズがどうなのか不安でしたが、Mサイズでピッタリでした。
(身長175cm、体重68kg)

1人が参考にしています
対象商品:
49761477
2019-02-05
用途:
自動車整備

3回着ました。なので耐久性は分かりませんが、生地もしっかりしていて値段も含めて満足です

対象商品:
49761468
2017-12-02
用途:
農作業
農・林・水産業

表示サイズを参考に自分の体系に合ったサイズを購入したのですが、思ったよりサイズが大きいのにびっくりしました。色、デザインは気に入ってます。服類のサイズはメーカーの違いで異なるので通販でのサイズ選びは特に難しいですね。

対象商品:
49761574
2018-01-28
用途:
バイク整備
A,S,CREAM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

都合2着買いましたが、サイズが微妙に違います。あとはおおむね問題無いです。

対象商品:
49761538
2017-08-18
用途:
自動車コーティング作業時

着やすく動きやすいです、手ごろな価格でいいですね。夏は暑くて厳しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする