9230483214 DIN41612コネクタ メス Harting 3列 2.54mm ピッチ ハーティング 49761794

DIN41612コネクタ メス Harting 3列 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様コンタクト数 = 48オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着ローディング列 = a/b/cタイプ = 2Cピッチ = 2.54mm定格電流 = 2Aシリーズ = DIN 41612 注文コード49761794 品番9230483214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 48
オス・メス = メス
行数 = 3
ボディ向き = ストレート
端子方法 = 圧着
ローディング列 = a/b/c
タイプ = 2C
ピッチ = 2.54mm
定格電流 = 2A
シリーズ = DIN 41612

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする