画像準備中

バルーン投光機 水冷ディーゼルンエンジン発電機搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49762213 品番SBL133IDG-AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,854,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
全光束(Lm)110000×1 消費電力(W)(ランプ)1000×1、(ファン)32/28 タイプ全光 仕様マスト/(段数)3段、(落下防止装置)ストッパーピン、台車/(アウトリガー)跳ね上げ式・2本 材質(マスト)硬質アルミニウム 車輪径(Φmm)300 周波数(Hz)50 安定器ピーク進行形 ファンAC軸流 過熱保護装置サーモスタット 昇降方式手動ウインチ
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする