新ダイワ
新ダイワの エンジン投光機
バルーン投光機 水冷ディーゼルンエンジン発電機搭載
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49762222
品番
SBL133IDG-BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,854,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
全光束(Lm)
110000×1
消費電力(W)
(ランプ)1000×1、(ファン)32/28
タイプ
全光
仕様
マスト/(段数)3段、(落下防止装置)ストッパーピン、台車/(アウトリガー)跳ね上げ式・2本
材質
(マスト)硬質アルミニウム
車輪径(Φmm)
300
周波数(Hz)
60
安定器
ピーク進行形
ファン
AC軸流
過熱保護装置
サーモスタット
昇降方式
手動ウインチ
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません