新ダイワ
新ダイワの エンジン投光機
LEDバルーンバッテリー投光機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49762484
品番
SMB240LLG-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,004,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
移動が楽なキャスター付き!
マストがゆっくり降下するエアダンパー機能付き!
全光束(Lm)
22200
ランプの種類
高輝度白色LED
容量(W)
40
タイプ
反射
仕様
マスト:段数/2段、落下防止/エアダンパーマスト
材質
硬質アルミニウム
車輪径(Φmm)
150
定格電圧(V)
DC24
車輪
4個
昇降方式
手動伸縮
灯数
6灯
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000