新ダイワ
新ダイワの エンジンカッター
エンジンカッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49762816
品番
EC7412S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比
2.57
外径×内径(Φmm)
305×22
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
73.5
燃料タンク容量(L)
0.7
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)9600
スパークプラグ
チャンピオンCJ6Y
始動方式
リコイル(ソフトスタート)
駆動方式
Vリブドベルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません