エンジンカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49762825 品番EC7414S-CD
参考基準価格(税別)¥408,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!

トラスコ品番827-9154 減速比2.57 外径×内径(Φmm)360×30.5 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600 スパークプラグチャンピオンCJ6Y ブレードダイヤモンドブレード 始動方式リコイル(ソフトスタート) 駆動方式Vリブドベルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする