インバータ発電機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49763157 品番IEG900M-Y
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽量なので片手で楽々ポータブルタイプ!

定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)2.5 定格電流(A)9 使用燃料ガソリン 連続運転時間(h)4.1(11.9) エンジンメーカーヤマハ空冷4サイクルMZ50 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000 騒音値(dB(A)/7m)(無響音)48.5〜60.5 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする