色ホワイト
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約58
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・MacOSX(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×90×30
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能1000count/inch
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式RoHS対応、光学センサー式