PS/2有線光学式マウス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49763963 品番MA-130HPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し使うシーンを選びません。
ボールレスなのでクリーニングが不要です。
PS/2マウスポートが持つパソコンに差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能なのでエクセル等の表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙袋パッケージ。

付属品取扱説明書 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP コネクタ形状ミニDIN6pin オス 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、PS/2マウスポートを持つ機種 分解能1000count/inch ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン アズワン品番64-0897-34 インターフェイスPS/2マウスインターフェース準拠 読取方式RoHS対応、光学センサー式
注意
※機種により対応できないものもあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49763963 MA-130HPBK 41545124 MA-BL3UPBKN 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49763972
2021-09-06
用途:
PC入力時のポインターとして
卸売・小売業

Windows2000をOSとして使っている古い機種と8.1の最近の機種との併用で使っているがどちらも何の問題もなくスムーズに反応してくれます。快適に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする