MM-BTMH34BK Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応) サンワサプライ 49764058

MM-BTMH34BK Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応) サンワサプライ 49764058 MM-BTMH34BK Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応) サンワサプライ 49764058 MM-BTMH34BK Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応) サンワサプライ 49764058 MM-BTMH34BK Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応) サンワサプライ 49764058 MM-BTMH34BK Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応) サンワサプライ 49764058 MM-BTMH34BK Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応) サンワサプライ 49764058

Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49764058 品番MM-BTMH34BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ筐体ですっきりしたデザインのBluetooth4.0対応ヘッドセットです。
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話でハンズフリー通話が楽しめます。
A2DP(オーディオ)プロファイルに対応しているので音楽やワンセグも楽しめます。
2台の携帯電話で同時待ち受けができるマルチポイントです。
CVCノイズキャンセル機能でクリアな通話が可能です。

特性片耳 仕様SCMS-T対応、マルチポイント対応、CVCノイズキャンセル搭載 適合機種Bluetooth対応のスマートフォン、携帯電話、パソコン、オーディオ機器 セット内容イヤーピース×2(L.・S)、イヤーフック×1、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール) 寸法(mm)9×58 ブラック 質量(g)7 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)連続通話時間/約、連続音楽再生時間/約6、連続待ち受け時間/約180 受信可能距離約10 周波数範囲2.402〜2.480GHz 送信出力Class 2※Class 1の機器との接続も可能です 充電時間(時間)(最大)約2 伝送方法FHSS BluetoothBluetooth4.0・3.0・2.1・2.0・1.2対応機種 プロファイルHFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)、A2DP(オーディオ) イヤホン形状耳掛け
注意
※本製品には音量調節ボタンはありません。音量を調節する場合、接続している機器側で行ってください。
※対応可能な機種はHSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応している機種であること、音楽やワンセグ再生の場合A2DP(音楽再生)に対応している機種であること。
※パソコンがBluetoothに非対応の場合、 BluetoothUSBアダプタをお使いください。
※実際の通信距離は使用環境や使用状況によって異なります。
※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49764058
2017-04-05
用途:
輸送時
小野電線株式会社 様

携帯電話で使用しているが、接続するのにスマートフォンのように簡単ではなかった。パスワードなどが必要で面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする