Harting 取付けブラケット(固定ブラケット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ09 06 仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06 注文コード49765985 品番9060009907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はシリーズ・仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = 取り付けブラケット
併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタ
シリーズ = 09 06
アクセサリタイプ取り付けブラケット 併用機器DIN41612仕様のコネクタ シリーズ09 06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする