Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-subシリーズ オス 圧着 Au Snめっき

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード49769135 品番9692825420
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22.7 タイプピン 端子の種類圧着 定格電流(A)10 材質(コンタクト)/処理銅合金/Au・Sn オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)≦1 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.64 最小ワイヤーサイズ(AWG)20 最大ワイヤーサイズ(AWG)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする