ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
49769503
品番
9692815140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
22.5
タイプ
同軸
シリーズ
D-Sub
端子の種類
圧着/はんだ
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金メッキ
コンタクトサイズ
188 AU/316 U/RG 174 U
オス・メス
オス
最大接触抵抗(mΩ)
≦10